Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3971191
Cod. Produttore
3971191
Cod. EAN
0095969589871

Informazioni di prodotto

Fluke TL225-1 Kit di puntali e cavo con filtro per tensioni parassite
Descrizione del produttore: TL2251 KIT PUNTALI E CAVO CON FILTR3971191 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

con valigia/borsa

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio