Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1610198
Cod. Produttore
1610198
Cod. EAN
0095969103442

Informazioni di prodotto

Fluke TL224 Cavi banana/dritto-banana/90° SureGrip™ R+N
Descrizione del produttore: Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio