Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3971184
Cod. Produttore
3971184
Cod. EAN
0095969589864

Informazioni di prodotto

Fluke TL223-1 Kit composto da: AC220, TP238, TL224
Descrizione del produttore: I puntali sono una parte integrante del sistema di misura completo ed estendono le funzionalità del multimetro digitale. Il set di puntali elettrici Fluke TL223 SureGrip™ è il kit per principianti ideale per le applicazioni elettriche. Questo set completo include tra accessori per puntali con design SureGrip™, progettati per fornire il massimo comfort e per consentire la massima concentrazione sull'acquisizione di misure precise.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL223