Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3971178
Cod. Produttore
3971178
Cod. EAN
0095969589857

Informazioni di prodotto

Fluke TL220-1 Kit composto da: AC220, TP238, Tl222
Descrizione del produttore: Il set di puntali industriali per test TL220 SureGrip™ è progettato per garantire una presa sicura anche con mani scivolose. Con set di puntali intercambiabili per diverse applicazioni elettriche. Compatibile con tutti gli strumenti e le sonde che accettano prese a banana rivestite da 4mm standard.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL220

Produttore

TL220-1 KIT COMPOSTO AC220, TP238,