Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3565554
Cod. Produttore
3565554
Cod. EAN
0095969528887

Informazioni di prodotto

Fluke TL175E Coppia di puntali 2mm e cavo R+N e adattatore 4mm con schermatura retrattile CAT II..IV
Descrizione del produttore: Puntali TL175 TwistGuard™. Lunghezza della punta regolabile. Lavoro in sicurezza in diversi contesti. WearGuard™ mostra i danni ai puntali. Pressacavo rinforzato ultraresistente

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL175

Produttore

TL175E 2 PUNTALI 2MM, CAVO R+N E AD