›

TKDA-E-1-Z-B01C-M-V 2130X000X00

Cod. Rexel GRF086501
Cod. Produttore F086501

Informazioni principali

  • Serie: TKDA
  • Segnale uscita: 4-20 mA (opz. 0,1-10,1 V)
  • Connessione processo: G1/4 maschio
  • Connessione elettrica: Connettore 6 poli
  • Accuratezza: ±0,25% FSO
  • Tempo di risposta: 1 msec
  • Funzione Autozero & Span: Digitale magnetica
  • Calibrazione: Segnale uscita 80% FS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L opzione di Autozero & Span digitale rende il trasmettitore di pressione della Serie TK un prodotto estremamente innovativo e versatile. Progettata grazie all elettronica di ultima generazione di cui e dotata la TK, questa funzione permette la regolazione di zero e di span in maniera semplice, veloce e affidabile, eliminando l utilizzo di trimmer analogici, potenziale punto debole e fonte di possibili derive o guasti. L attivazione e molto agevole in quanto e sufficiente posizionare l apposita penna con puntale magnetico (fornita standard) sull area della custodia del trasmettitore identificata da un apposito logo. Nel giro di pochi secondi l operazione sara conclusa, senza la necessita di smontare o aprire lo strumento.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

58 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 100 Pa

TKDA-E-1-Z-B01C-M-V 2130X000X00