Prodotti /

Cod. Rexel
GRF032430
Cod. Produttore
F032430

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione industriale Uscite Volt o mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I trasmettitori TK sono basati sul principio di misura estensimetrico a film spesso. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o in sistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TK sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo dell oleodinamica, pneumatica e circuiti idraulici. Sono inoltre utilizzati nei campi della tecnica e misura di processo.

larghezza

26,5 mm

altezza

58 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

-1 ... 2 Pa