›

TK-E-1-M-B04C-M-V 2130X000X00

Cod. Rexel GRF031005
Cod. Produttore F031005

Informazioni principali

  • Campo misura: da -1 a 1000 bar
  • Segnale uscita: 4...20mA, 0,1...10,1V
  • Classe protezione: IP65/IP66/IP67
  • Materiale contatto: AISI 430F, 17-4PH
  • Tensione alimentazione: 10...30Vdc
  • Accuratezza: ±0,25% FS tipico
  • Tempo risposta: <1>
  • Serie: TK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori TK sono basati sul principio di misura estensimetrico a film spesso. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o in sistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TK sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo dell oleodinamica, pneumatica e circuiti idraulici. Sono inoltre utilizzati nei campi della tecnica e misura di processo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

58 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,5

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 400 Pa

TK-E-1-M-B04C-M-V 2130X000X00