Prodotti /

Cod. Rexel
GRF032036
Cod. Produttore
F032036

Informazioni di prodotto

I trasmettitori TK offrono precisione e affidabilità in applicazioni industriali complesse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a componenti stabili e collaudati
  • Risparmio di tempo con segnali trasmessi su lunghe distanze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta precisione nelle misure di pressione per oleodinamica e pneumatica
  • Efficienza nei sistemi di regolazione intelligenti

Documentazione tecnica

Il sensore di pressione TK-E-1-E-N01U-M-V è un dispositivo affidabile e preciso, progettato per il monitoraggio di pressioni fino a 600 bar. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza in ambienti industriali. La calibrazione integrata e l’uscita standard 4-20 mA assicurano un’interfaccia semplice e compatibile con sistemi di controllo elettrici. La costruzione compatta e il design robusto lo rendono ideale per applicazioni di automazione e controllo nei settori elettrico e industriale. Descrizione del produttore: I trasmettitori TK sono basati sul principio di misura estensimetrico a film spesso. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o in sistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TK sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo dell oleodinamica, pneumatica e circuiti idraulici. Sono inoltre utilizzati nei campi della tecnica e misura di processo.

larghezza

26,5 mm

altezza

58 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,5

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

-1 ... 1 Pa

Produttore

Sensore pressione industriale TK uscite Volt/mA per oleodinamica pneumatica idraulica