Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4597142
Cod. Produttore
4597142
Cod. EAN
0095969780544

Informazioni di prodotto

Il pacco batterie TIX5XX-SBP4 offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo con gestione intelligente dello stato di carica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con tecnologia agli ioni di litio
  • Affidabilità e durata prolungata in applicazioni cicliche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pacco batterie Ti SBP4 è una soluzione avanzata con tecnologia agli ioni di litio, progettata per garantire un'alimentazione affidabile e duratura in applicazioni cicliche. Questo pacco batteria smart è compatibile con dispositivi TIX5, offrendo una gestione intelligente dello stato di carica grazie a indicatori LED integrati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e sicurezza durante l'uso prolungato. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per l'impiego in ambienti professionali dove è richiesta una fonte di energia efficiente e durevole.

tensione nominale

7,2 V

larghezza

45 mm

Tipologia

Ioni di litio

applicazione

Ciclico

peso

146 kg

portata

2639 WATTORA

tipo

Altro

lunghezza

116 mm

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

116 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Serie

TIACC