Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4841945
Cod. Produttore
4841945
Cod. EAN
0095969835169

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 640x480 pixel
  • Messa a fuoco: MultiSharp™ LaserSharp™
  • Frequenza fotogrammi: 9 Hz
  • Campo visivo: 34°x24°
  • Temperatura: -20°C a +1000°C
  • Batteria: 2-3 ore, ricaricabile
  • Protezione: IP67
  • Serie: TiX580

Documentazione tecnica

La termocamera Fluke TiX580 è uno strumento avanzato per l'analisi termografica con risoluzione a infrarossi di 640 x 480 pixel, che garantisce immagini di alta qualità e dettagliate. Dotata di frequenza di acquisizione a 9 Hz, offre una sensibilità termica elevata con un intervallo di misura da -20 °C a +1000 °C e una precisione di ±2 °C o 2%. La tecnologia LaserSharp™ Auto Focus consente di ottenere immagini a fuoco in pochi secondi, calcolando automaticamente la distanza dall'obiettivo. L'obiettivo intelligente intercambiabile, senza necessità di calibrazione, permette ispezioni versatili in ambienti diversi, mentre la funzione MultiSharp™ Focus assicura nitidezza su tutto il campo visivo anche su oggetti a distanze differenti. La tecnologia IR-Fusion™ sovrappone dettagli visivi e termici per una migliore interpretazione delle immagini. La termocamera è ergonomica, con obiettivo articolato a 240°, display touchscreen da 5,7 pollici e compatibilità wireless con Fluke Connect™ per gestione e condivisione semplificata dei dati. Alimentata da due batterie ricaricabili agli ioni di litio con autonomia di 2-3 ore ciascuna, è robusta, resistente all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP67, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e industriale. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: TIX580 9HZ TERMOCAMERA 640X480, 1004841945 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003530 - Termocamera

peso

1,54 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

7,5 W

zoom digitale

8

collegamento USB

autofocus

con touch screen

precisione di misura relativa

2 %

interfaccia Bluetooth

diagonale del display

5,7 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

collegamento HDMI

con laser

Slot per scheda MicroSD

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

3 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Sensibilità termica a 30 °C

0,05 °C

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

24 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

34 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

0,93 m

Con lampada incorporata

Estensione di profondità di campo (Focus stacking)

Immagine in media (Image averaging)

Con misurazione della distanza laser

Immagini al secondo (BpS)

9

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Dimensione immagine allargabile

Adatto per lenti intercambiabili

Risoluzione del sensore (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

480 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

480 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'ingresso DC

7,2 ... 15 V

campo di misura della temperatura

-20 ... 850 °C

banda di frequenza

7,5 ... 14 MICROMETER

Produttore

Termocamera TIX580 9Hz 640x480 per diagnostica impianti elettrici