Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11385
Cod. Produttore
B11385
Cod. EAN
8010730002832

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: autoestinguente
  • Colore: grigio
  • Tipo: giunto a T ispezionabile
  • Compatibilità: tubi rigidi
  • Serie: TISP 25
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TISP 25 Giunto a T ispezionabile per tubi rigidi, autoestinguente GRIGIO

forma

Elemento a T

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

Produttore

TISP 25 Giunto a T ispezionabile per tubi rigidi, autoestinguente GRIGIO