Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5133402
Cod. Produttore
5133402
Cod. EAN
0095969920841

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 320 x 240 px
  • Temperatura max: 400 °C
  • Messa a fuoco: fissa
  • Display LCD: 3,5 pollici
  • Connettività: Wi-Fi, Bluetooth
  • Batteria: ricaricabile, 4h uso
  • Classe protezione: IP54
  • Serie: TiS60+

Documentazione tecnica

La termocamera TiS60+ è uno strumento avanzato progettato per migliorare le prestazioni nel rilevamento delle temperature con una risoluzione di 320 x 240 pixel, che garantisce immagini infrarosso nitide e dettagliate. Dotata di uno schermo LCD da 3,5 pollici, consente di individuare facilmente problemi direttamente sul campo. La messa a fuoco è fissa e semplice da usare, ideale anche per utenti con diversi livelli di esperienza nella termografia. La termocamera misura temperature fino a 400 °C e permette di acquisire, rivedere e salvare immagini con una sola mano. Grazie alla tecnologia IR-Fusion™, combina immagini digitali a luce visibile e infrarossi per identificare con precisione la posizione dei punti di ispezione, anche in condizioni di basso contrasto. Include connettività wireless per il collegamento a smartphone e PC, compatibilità con il software Fluke Connect per la gestione e condivisione dei dati, oltre a funzioni avanzate come AutoBlend™ e Picture-In-Picture. È ergonomica, robusta, con batteria ricaricabile a lunga durata e custodia rigida, adatta a un uso professionale in ambienti industriali e manutentivi. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Migliora le prestazioni per te e il tuo team, con una risoluzione di 320 x 240. Le immagini a infrarossi acquisite con la termocamera TiS60+ rilevano le più piccole differenze di temperatura da distanze ancora maggiori. Se non sei pratico di termografia o se la termocamera viene utilizzata da un team con diversi livelli di esperienza nella termografia, la TiS60+ offre una messa a fuoco fissa, facile da usare. Risoluzione 320 x 240 per immagini chiare e dettagliate. Schermo LCD da 3,5 pollici per individuare problemi direttamente sul campo. Messa a fuoco fissa, facile da usare: punta e scatta. Misura fino a 400 °C, per aiutarti in tutte le tue applicazioni. Capacità di acquisizione, revisione e salvataggio delle immagini con una sola mano

prodotto Sustainable

Si

peso

0,72 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

5,7 W

collegamento USB

precisione di misura relativa

2 %

interfaccia Bluetooth

diagonale del display

3,5 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

con laser

Slot per scheda MicroSD

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

4 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Sensibilità termica a 30 °C

0,045 °C

Campo visivo (FOV) verticale

25,6 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

34,1 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

1,85 m

Immagini al secondo (BpS)

9

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Risoluzione del sensore (orizzontale)

320 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

240 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

320 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

240 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'ingresso DC

7,2 ... 15 V

campo di misura della temperatura

-20 ... 400 °C

banda di frequenza

7,5 ... 14 MICROMETER

Produttore

Termocamera TiS60+ 320x240 400°C messa a fuoco fissa per elettricisti