Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5133399
Cod. Produttore
5133399
Cod. EAN
0095969920834

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 320 x 240 pixel
  • Display LCD: 3,5 pollici
  • Misura temperatura: -20 °C a 400 °C
  • Messa a fuoco: Fissa
  • Connettività: Wi-Fi, LAN, Bluetooth
  • Batteria: 2 pacchi ricaricabili, 4h uso
  • Classe di protezione: IP54
  • Serie: TiS60+

Documentazione tecnica

La termocamera TiS60+ è uno strumento avanzato per il rilevamento termico con risoluzione a infrarossi di 320 x 240 pixel, che consente di individuare anche le più piccole differenze di temperatura da distanze maggiori. Dotata di uno schermo LCD da 3,5 pollici, permette di visualizzare immagini chiare e dettagliate direttamente sul campo. La messa a fuoco fissa facilita l'uso anche a chi non è esperto di termografia, garantendo un funzionamento rapido e intuitivo. È in grado di misurare temperature fino a 400 °C, rendendola adatta a molteplici applicazioni elettriche e industriali. La tecnologia IR-Fusion™ combina immagini digitali a luce visibile con immagini a infrarossi per identificare con precisione la posizione dei problemi. La termocamera supporta connettività wireless e compatibilità con l'app Fluke Connect per la gestione e condivisione delle immagini. È ergonomica, con design per l'uso a una mano, e dispone di batteria ricaricabile con autonomia di 4 ore. La robusta custodia e la classe di protezione IP54 la rendono resistente a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Migliora le prestazioni per te e il tuo team, con una risoluzione di 320 x 240. Le immagini a infrarossi acquisite con la termocamera TiS60+ rilevano le più piccole differenze di temperatura da distanze ancora maggiori. Se non sei pratico di termografia o se la termocamera viene utilizzata da un team con diversi livelli di esperienza nella termografia, la TiS60+ offre una messa a fuoco fissa, facile da usare. Risoluzione 320 x 240 per immagini chiare e dettagliate. Schermo LCD da 3,5 pollici per individuare problemi direttamente sul campo. Messa a fuoco fissa, facile da usare: punta e scatta. Misura fino a 400 °C, per aiutarti in tutte le tue applicazioni. Capacità di acquisizione, revisione e salvataggio delle immagini con una sola mano

prodotto Sustainable

Si

peso

0,72 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

5,7 W

collegamento USB

precisione di misura relativa

2 %

interfaccia Bluetooth

diagonale del display

3,5 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

con laser

Slot per scheda MicroSD

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

4 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Sensibilità termica a 30 °C

0,045 °C

Campo visivo (FOV) verticale

25,6 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

34,1 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

1,85 m

Immagini al secondo (BpS)

30

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Risoluzione del sensore (orizzontale)

320 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

240 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

320 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

240 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'ingresso DC

7,2 ... 15 V

campo di misura della temperatura

-20 ... 400 °C

banda di frequenza

7,5 ... 14 MICROMETER

Produttore

Termocamera TiS60+ 320x240 400°C messa a fuoco fissa portatile