Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTIS50
Cod. Produttore
TIS50
Cod. EAN
5027590331661

Informazioni di prodotto

TIS50 50A 660V AC / 460V DC GG INDUSTRIAL F

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS63

corrente di dimensionamento

50 A

tensione di dimensionamento

660 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 50A 660V AC 460V DC gG industriale 22x86 mm