› Utensili › Strumenti di misura portatili › Strumenti Termografici

Termocamera palmare Fluke TiS20+ MAX 120x90 IR-Fusion per manutenzione industriale

Cod. Rexel FK5206249
Cod. Produttore 5206249
Cod. EAN 0095969979436

Informazioni principali

  • Risoluzione IR: 120x90 pixel
  • Frequenza fotogrammi: 9 Hz
  • Classe protezione: IP54
  • Campo visivo: 50°x38°
  • Durata batteria: ≥ 5 ore
  • Connettività: WiFi 802.11 b/g/n
  • Dimensioni: 26,7x10,1x14,5 cm
  • Serie: TiS20+ MAX

Descrizione del prodotto

La termocamera Fluke TiS20+ MAX è uno strumento professionale progettato per l'ispezione e la manutenzione di impianti elettrici e sistemi industriali. Offre una risoluzione a infrarossi di 120 x 90 pixel, garantendo immagini termiche dettagliate per individuare rapidamente anomalie come carichi sbilanciati o problemi di surriscaldamento. Il display touchscreen LCD da 3,5 pollici consente un facile utilizzo e la regolazione continua della funzione IR-Fusion™, che combina immagini a infrarossi e a luce visibile per un’analisi più precisa. La robustezza è assicurata da una protezione IP54 contro acqua e polvere e dalla capacità di resistere a cadute fino a 2 metri. La connettività wireless e il caricamento istantaneo tramite Fluke Connect facilitano la condivisione e l’archiviazione delle immagini per una gestione efficiente dei dati. La batteria agli ioni di litio garantisce oltre 5 ore di funzionamento continuo, mentre la sensibilità termica di 60 mK permette misurazioni accurate in un ampio intervallo di temperature da -20 °C fino a 400 °C. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile e avanzata per il monitoraggio termico nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Su un tetto per l'ispezione di un sistema HVAC, in una parte dello stabilimento per esaminare un motore o mentre stai isolando un quadro elettrico con una procedura di lockout, per svolgere il tuo lavoro velocemente fai affidamento sulla potenza e sulle funzionalità dei tuoi strumenti. Con la termocamera palmare Fluke TiS20+ MAX hai tutta la potenza della termografia a portata di mano. Progettata per rendere il tuo lavoro più facile e veloce, questa termocamera è lo strumento giusto per: Elettricisti settore commerciale; Tecnici di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione; Tecnici di manutenzione. Grazie alla combinazione delle immagini a luce visibile e a infrarossi puoi contestualizzare l'immagine catturata. In termografia, il contesto è importante. Fluke IR-Fusion™ semplifica il tuo lavoro sovrapponendo un'immagine termica e una a luce visibile per fornirti un quadro chiaro del punto in cui si trova il problema, prima che diventi difficile da risolvere. Per regolare il livello di infrarossi è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo. Che si tratti di individuare un carico irregolare su un apparecchio di comando o di ispezionare un sistema di ventilazione, Fluke TiS20+ MAX ti aiuta a scoprire i problemi rapidamente.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

peso

0,72 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

3,8 W

zoom digitale

1

collegamento USB

con touch screen

precisione di misura relativa

2 %

diagonale del display

3,5 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

Slot per scheda MicroSD

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

5 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Sensibilità termica a 30 °C

0,06 °C

Campo visivo (FOV) verticale

38 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

50 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

7,6 m

Immagini al secondo (BpS)

9

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Risoluzione del sensore (orizzontale)

120 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

90 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

320 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

240 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'ingresso DC

7,2 ... 15 V

campo di misura della temperatura

-20 ... 400 °C

banda di frequenza

8 ... 14 MICROMETER

Termocamera palmare Fluke TiS20+ MAX 120x90 IR-Fusion per manutenzione industriale