Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14049320
Cod. Produttore
14049320
Cod. EAN
8021944023582

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0309
  • Materiale piastra: Inox
  • Tiranti: Acciaio zincato
  • Tipo: Tirafondi da murare
  • Applicazione: Fissaggio muratura
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Dimensioni: Standard industriale
  • Uso: Edilizia e costruzioni
Flangia con tirafondi in acciaio progettata per garantire una solida e sicura installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e stabilità nelle applicazioni di montaggio. Ideale per supportare strutture elettriche, offre affidabilità e facilità di fissaggio grazie alla sua configurazione con tirafondi integrati. Adatta per ambienti che richiedono componenti robusti e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0309 Tirafondi da murare. Piastra in Inox, tiranti in acciaio zincato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Acciaio

Produttore

Tirafondi muratura piastra inox tiranti zincati installazione rapida