Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIREQ6SC09
Cod. Produttore
TIREQ6SC09

Informazioni di prodotto

cassetto ottico OS2 attrezzato 6 raccordi SC duplex + 12 pigtails

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 6 raccordi SC duplex monomodale + 12 pigtails SC OS2

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9005

con scatola

con pigtail

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

6

classe della fibra

OS2

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex