Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIREQ6SCOM3
Cod. Produttore
TIREQ6SCOM3

Informazioni di prodotto

cassetto ottico OM3 attrezzato 6 raccordi SC duplex + 12 pigtails

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 6 raccordi SC duplex multimodale + 12 pigtails SC OM3.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

con pigtail

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

6

classe della fibra

OM3

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex