Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA24SCOM3
Cod. Produttore
TIRRA24SCOM3

Informazioni di prodotto

Pannello patch nero 1U precaricato con 24 adattatori SC duplex OM3 aqua

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetti ottici scorrevoli che consentono un cablaggio fino a 48 fibre in multimodale. due versioni disponibili : cassetti ottici attrezzati di raccordi ottici ST, SC duplex, o LC duplex cassetti ottici attrezzati di raccordi ottici ST, SC duplex, o LC duplex + pigtails corrispondenti

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

classe della fibra

OM3

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex