Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5DTGM3
Cod. Produttore
XB5DTGM3
Cod. EAN
3606481205513

Informazioni di prodotto

Timer monofunz. 3s a 60s 100-240Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il timer analogico monolitico Harmony XB5 di Schneider Electric può essere impostato per intervalli di temporizzazione compresi tra 3 e 60 secondi ed è fornito con un ingresso da 100 a 240 Vca/cc. Dispone di 1 uscita statica con collettore aperto PNP e utilizza morsetti a vite. Questo timer analogico fornisce la temporizzazione visiva dei processi. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al suo IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

esecuzione

elettronico

corrente di dimensionamento

0.001 A

con uscita semiconduttore

impostazione dell’ora

0.05 min

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP65

trasparente

esecuzione della superficie

brillante

tensione nominale

240 V

superficie

non trattato

Serie

Harmony_XB5_ZB5

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Timer monofunzione 3..60s, 100..240V ca/cc - Ø22