› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

TIMER-ANALSTELLATRIANG120SEC2SPDT24

Cod. Rexel ONH3DTGACDC2424
Cod. Produttore H3DTGACDC24240
Cod. EAN 4548583773387

Informazioni principali

  • Serie: H3DT
  • Tensione alimentazione: 24-240 VAC/DC
  • Corrente di contatto: 5 A a 250 VAC
  • Gamma temporale: 0.1 s - 1200 h
  • Tipo di uscita: Relè SPDT o DPDT
  • Temperatura operativa: -20°C a 60°C
  • Grado di protezione: IP30
  • Certificazioni: cULus, CCC, LR, EN 61812-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DIN 17.5mm avviamento stella triangolo 1-120s 2 cont. in scambio 5 A alim. 24..240 Vc.a./Vc.c. ter. Push-In Plus

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

2

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

1 ... 120 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

TIMER-ANALSTELLATRIANG120SEC2SPDT24