Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
corrente nominale
5 A
larghezza
17,5 mm
altezza
90 mm
profondità
Funzione ritardata all'eccitazione
Funzione passante con ritardo all'eccitazione
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
materiale del rivestimento di contatto
Altro
Tipo di tensione d'esercizio
AC/DC
grado di protezione (IP)
IP30
numero di uscite, ritardate, contatto di apertura
1
numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
adatto per montaggio su guida a cappello
materiale del contatto
Tipo di tensione per l'azionamento
Materiale dell'inserto del contatto
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7
RT I
intervallo di tempo
0,1 ... 4320000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
24 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
0 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
0 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile