› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

TIMER-ANALMINI,RITECCIT2 CONT RIT D

Cod. Rexel ONH3Y2DC245SCHN
Cod. Produttore H3Y2DC245SCHN-18
Cod. EAN 4548583753570

Informazioni principali

  • Tipo contatti: 2 contatti ritardati
  • Funzione: Ritardo all'eccitazione
  • Alimentazione: 12-230 VAC/DC
  • Gamma tempo: 0,04 s a 3 h
  • Temperatura operativa: -10°C a 55°C
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: H3Y
  • Montaggio: Socket DIN con terminali plug-in

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

52,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,2 ... 5 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

TIMER-ANALMINI,RITECCIT2 CONT RIT D