› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

TIMER-ANALMINI,RITECCIT2 CONT RIT D

Cod. Rexel ONH3Y2AC1001203
Cod. Produttore H3Y2AC10012030S-
Cod. EAN 4548583753204

Informazioni principali

  • Serie: H3Y
  • Alimentazione: 12-230 VAC/VDC
  • Contatti: 2 contatti ritardati in scambio (DPDT)
  • Intervallo tempo: 0,04 s - 3 h
  • Consumo: 0,9 - 1,8 VA/W
  • Temperatura operativa: -10°C a 50°C
  • Grado protezione: IP40
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

52,6 mm

con base a innesto

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

1 ... 30 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

TIMER-ANALMINI,RITECCIT2 CONT RIT D