Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
corrente nominale
5 A
larghezza
21,5 mm
altezza
28 mm
profondità
52,6 mm
con base a innesto
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento a connettore piatto
materiale del rivestimento di contatto
Non trattato
Tipo di tensione d'esercizio
AC/DC
grado di protezione (IP)
IP40
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
2
adatto per montaggio su guida a cappello
materiale del contatto
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Materiale dell'inserto del contatto
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7
RT I
intervallo di tempo
0,5 ... 10 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
100 ... 120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
5 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
5 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile