› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

TIMER-ANALMINI,MULTISCAH,MULTIFUNZ,

Cod. Rexel ONH3YN41AC20023
Cod. Produttore H3YN41AC200230-1
Cod. EAN 4548583755536

Informazioni principali

  • Serie: H3Y
  • Tensione nominale: 12-230 VAC/DC
  • Corrente contatti: 5 A (DPDT), 3 A (4PDT)
  • Range temporale: 0,04 s - 3 h
  • Temperatura esercizio: -10°C a 55°C
  • Grado protezione: IP40
  • Consumo potenza: 0,9 - 1,8 VA/W
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, CCC, LR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

3 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

52,6 mm

apparecchio completo con base

con base a innesto

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

4

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altre leghe non di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

6 ... 36000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

1 ... 30 V

TIMER-ANALMINI,MULTISCAH,MULTIFUNZ,