› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

TIMER-ANALMINI,MULTISC,MIN,MULTIFUN

Cod. Rexel ONH3YN2BDC24
Cod. Produttore H3YN2BDC24
Cod. EAN 4548583780880

Informazioni principali

  • Serie: H3Y
  • Tensione di alimentazione: 24 Vc.c.
  • Corrente di commutazione: 5 A a 250 VAC
  • Tipo contatti: 2 contatti in scambio (DPDT)
  • Intervallo temporale: 0,1 s - 10 min
  • Protezione: IP40
  • Temperatura operativa: -10°C a 50°C
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura, multifunzione, 0.1s-10min, 2 contatti in scambio 5 A, alimentazione 24 Vc.c., nero, zoccolabile

Caratteristiche tecniche

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

56,6 mm

apparecchio completo con base

con base a innesto

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

2

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,1 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

TIMER-ANALMINI,MULTISC,MIN,MULTIFUN