› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

TIMER-ANALDOPPIO120SEC1SPDT24240ACD

Cod. Rexel ONH3DTFACDC2424
Cod. Produttore H3DTFACDC24240
Cod. EAN 4548583773370

Informazioni principali

  • Serie: H3DT
  • Alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Corrente contatti: 5 A a 250 VAC
  • Contatti: 1 SPDT
  • Tempo regolabile: 1-120 s
  • Larghezza: 17.5 mm
  • Montaggio: Binario DIN
  • Tipo terminali: Push-in Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DIN 17.5mm, doppio, 1-120s, 1 contatto in scambio, 5 A, alim. 24..240 Vc.a./Vc.c, ter.Push-In Plus

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,1 ... 4320000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

TIMER-ANALDOPPIO120SEC1SPDT24240ACD