› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

TIMER- 48X48 MM, MULTISCALA, MULTIF

Cod. Rexel ONH3CRA8SAC-231
Cod. Produttore H3CRA8SAC-231097
Cod. EAN 4548583553354

Informazioni principali

  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Serie: H3CR-A
  • Alimentazione: 100-240 VAC/100-125 VDC
  • Modalità operative: 8 (11-pin), 5 (8-pin)
  • Uscita: Relè DPDT o Transistor
  • Intervallo temporale: 0,05 s - 300 h
  • Grado di protezione: IP40 (fronte pannello)
  • Certificazioni: UL, CSA, NK, LR, CCC, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 48x48 mm, multiscala, multifunzione (5 modi), uscita a transistor, zoccolo ottale

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

68 mm

adatto per montaggio frontale

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

2 ... 30 V

TIMER- 48X48 MM, MULTISCALA, MULTIF