› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

TIMER- 48X48 MM, MULTISCALA, DOPPIA

Cod. Rexel ONH3CRA8301-375
Cod. Produttore H3CRA8301-375896
Cod. EAN 4548583553392

Informazioni principali

  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Serie: H3CR-A
  • Alimentazione: 100-240 VAC/100-125 VDC
  • Modalità di funzionamento: 8 modalità multi
  • Tipo contatti: 2 contatti in scambio (DPDT)
  • Gamma temporizzazione: 0,1 s - 600 h
  • Consumo: 2 VA (ON), 1,3 VA (OFF)
  • Certificazioni: UL, CSA, NK, CE, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 48x48 mm, multiscala, doppia scala di temporizzazione, 2 contatti in scambio, zoccolo ottale

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

68 mm

adatto per montaggio frontale

apparecchio completo con base

con base a innesto

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,1 ... 2160000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

TIMER- 48X48 MM, MULTISCALA, DOPPIA