Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14453380
Cod. Produttore
14453380
Cod. EAN
8021944078377

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: A0664/500-80 TIGE+BASE
  • Lunghezza tige: 500 mm
  • Base connessione: GUELL ZERO
  • Serie: GUELL ZERO
Kit di fissaggio di colore nero, realizzato con materiali di qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Progettato per assicurare un montaggio sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un supporto affidabile. La combinazione di tige e base offre una connessione solida, rendendo questo accessorio essenziale per installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0664/500 Tige da 500 mm completa di base connessione GUELL ZERO

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

500 mm

materiale

Altro

Produttore

Tige 500 mm con base connessione GUELL ZERO per illuminazione tecnica