› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

TIEMNT,.87INW,10,METDETPOLY,DBU,PK1

Cod. Rexel PDTM3S10-C186
Cod. Produttore TM3S10-C186
Cod. EAN 0074983115112

Informazioni principali

  • Serie: TM3S10-C186
  • Materiale: Polipropilene metal rilevabile
  • Larghezza: 15,6 mm
  • Colore: Blu scuro
  • Uso: Interno
  • Compatibile con viti: #10 (M5)
  • Tipologia fascette: Standard o Light-Heavy
  • Confezione: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Panduit TM3S10-C186 Metal Detectable screw applied cable mounts allow identification by metal detection equipment to help meet food, beverage, and pharmaceutical safety standards. The mounts provide maximum stability and keep cables bundle close to mounting surface. For use with #10 (M5) screw and Standard or Light-Heavy standard cross section cable ties. They are 0.614" (15.6mm) wide and designed for indoor use. Made of Metal Detectable Polypropylene, are dark blue in color, and come in packages of 100.
TIEMNT,.87INW,10,METDETPOLY,DBU,PK1