› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

TICINQUE IP65 LED 18WSA8P

Cod. Rexel BE8587
Cod. Produttore 8587
Cod. EAN 8002219504913

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Grado protezione: IP65
  • Tensione di esercizio: Non specificata
  • Serie: TICINQUE
  • Tipo LED: SA 8LF
  • Uso: Interni ed esterni
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Commerciali, giardini

Descrizione del prodotto

Il TICINQUE IP65 LED 18W SA 8LF rappresenta un'illuminazione innovativa e versatile, ideale per ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 18W, questo dispositivo offre un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La sua classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e getti d'acqua, rendendolo perfetto per installazioni in spazi esposti a condizioni climatiche variabili. Realizzato con materiali di alta qualità, il TICINQUE LED assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua luce brillante e uniforme crea un'atmosfera accogliente e sicura, rendendolo ideale per aree commerciali, giardini, parcheggi e molto altro. Grazie al design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, combinando estetica e praticità. Descrizione del produttore: Il TICINQUE IP65 LED 18W SA 8LF rappresenta un'illuminazione innovativa e versatile, ideale per ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 18W, questo dispositivo offre un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La sua classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e getti d'acqua, rendendolo perfetto per installazioni in spazi esposti a condizioni climatiche variabili. Realizzato con materiali di alta qualità, il TICINQUE LED assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua luce brillante e uniforme crea un'atmosfera accogliente e sicura, rendendolo ideale per aree commerciali, giardini, parcheggi e molto altro. Grazie al design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, combinando estetica e praticità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

180 lm

fattore di potenza

0.17

ampiezza di riconoscimento

28 m

larghezza

147 mm

altezza/profondità

43 mm

lunghezza

549 mm

numero di poli

4

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

raccordo a vite

TICINQUE IP65 LED 18WSA8P