Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTIA25
Cod. Produttore
TIA25
Cod. EAN
5027590331562

Informazioni di prodotto

TIA25 25A 660V AC / 460V DC GG INDUSTRIAL F

Documentazione tecnica

Scopri il TIA25, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per una corrente di 25A a 660V AC e 460V DC. Con una classe di funzionamento GL/GG, offre una protezione completa per linee e apparecchi, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua esecuzione è priva di indicatori, rendendolo ideale per applicazioni in cui la semplicità è fondamentale. Questo prodotto, parte della rinomata Bussmann Series, rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

660 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

TIA25 dispositivo protezione elettrica 25A 660V AC 460V DC classe GG uso industriale