Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTIA20
Cod. Produttore
TIA20
Cod. EAN
5027590331555

Informazioni di prodotto

TIA20 20A 660V AC / 460V DC GGINDUSTRIAL FU

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

660 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia bassa tensione 20A 660V AC 460V DC gL/gG applicazioni industriali