› Utensili › Strumenti di misura portatili › Strumenti Termografici

Termocamera TI480 PRO 9Hz 640x480 per manutenzione elettrica

Cod. Rexel FK4947332
Cod. Produttore 4947332
Cod. EAN 0095969862707

Informazioni principali

  • Risoluzione 640x480 px (307.200 pixel)
  • Frequenza fotogrammi 9 Hz
  • Messa a fuoco LaserSharp™ Auto Focus
  • Campo visivo 34° x 24°
  • Sensibilità termica ≤ 0,05 °C a 30 °C
  • Range temperatura -20 °C a +1.000 °C
  • Connettività WiFi e Fluke Connect™
  • Serie Ti480 PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La termocamera a infrarossi Ti480 PRO è uno strumento avanzato progettato per offrire immagini termiche di alta qualità con una risoluzione di 640 x 480 pixel (307.200 pixel) e una risoluzione spaziale di 0,93 mRad. Dotata di messa a fuoco automatica LaserSharp™ che utilizza un metro laser integrato per calcolare e visualizzare la distanza dall’obiettivo, garantisce immagini nitide in pochi secondi. L’obiettivo intelligente intercambiabile permette di effettuare ispezioni in ambienti diversi senza necessità di calibrazione, mentre le ottiche in germanio tornito al diamante assicurano la massima qualità delle immagini a infrarossi. La tecnologia IR-Fusion™ consente di regolare il livello di luce visibile e infrarosso per ottenere ulteriori dettagli, e la funzione MultiSharp™ Focus permette di acquisire immagini sempre a fuoco su tutto il campo visivo, anche su punti complessi o a diverse distanze. La termocamera supporta la gestione dati e l’acquisizione di misure multiple (meccaniche, elettriche e termiche) tramite il software Fluke Connect™, che facilita l’organizzazione e l’analisi delle informazioni. Il display touchscreen LCD da 3,5 pollici offre un’interfaccia intuitiva e regolabile, con possibilità di attivare allarmi colori e marcatori sulle immagini. La sensibilità termica è elevata, con una precisione di ± 2 °C o 2%, e il range di misura della temperatura va da -20 °C a +1.000 °C, rendendo il dispositivo adatto a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico e industriale. La Ti480 PRO è dotata di batterie ricaricabili agli ioni di litio con durata di 2-3 ore ciascuna, caricatore a due vani con opzione di ricarica da auto, e custodia rigida a tenuta stagna con grado di protezione IP67, che garantisce robustezza e resistenza in ambienti difficili. La connettività wireless permette il collegamento a PC, smartphone e tablet per la condivisione e il salvataggio immediato delle immagini tramite Fluke Connect™. Questo strumento professionale combina precisione, versatilità e facilità d’uso, risultando ideale per l’ispezione termografica, la manutenzione preventiva e il monitoraggio di impianti elettrici e meccanici, contribuendo a prevenire guasti costosi e a ottimizzare l’efficienza operativa. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: TI480 PRO 9HZ TERMOCAMERA 640X480,4947332 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003530 - Termocamera

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

peso

1,04 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

7,5 W

zoom digitale

4

collegamento USB

autofocus

con touch screen

precisione di misura relativa

2 %

interfaccia Bluetooth

diagonale del display

3,5 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

collegamento HDMI

con laser

Slot per scheda MicroSD

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

3 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Sensibilità termica a 30 °C

0,05 °C

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

24 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

34 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

0,93 m

Con lampada incorporata

Estensione di profondità di campo (Focus stacking)

Immagine in media (Image averaging)

Con misurazione della distanza laser

Immagini al secondo (BpS)

9

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Dimensione immagine allargabile

Adatto per lenti intercambiabili

Risoluzione del sensore (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

480 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

480 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'ingresso DC

7,2 ... 15 V

campo di misura della temperatura

-20 ... 1000 °C

banda di frequenza

7,5 ... 14 MICROMETER

Termocamera TI480 PRO 9Hz 640x480 per manutenzione elettrica