Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4947326
Cod. Produttore
4947326
Cod. EAN
0095969862691

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione IR: 640x480 pixel
  • Campo visivo: 34°x24°
  • Messa a fuoco: LaserSharp™ Auto Focus
  • Sensibilità termica: ≤0,05 °C a 30 °C
  • Intervallo temperatura: -20 °C a +1000 °C
  • Connettività: WiFi, Fluke Connect™
  • Classe protezione: IP54
  • Serie: Ti480 PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La termocamera a infrarossi Ti480 PRO rappresenta una soluzione avanzata per l'ispezione e la manutenzione nel settore elettrico e industriale, progettata per aumentare l'efficienza grazie alle più recenti tecnologie termografiche. Dotata di una risoluzione superiore di 640 x 480 pixel, offre immagini termiche di alta qualità con messa a fuoco automatica LaserSharp™ che utilizza un metro laser integrato per una precisione immediata. L'obiettivo intelligente intercambiabile consente di effettuare ispezioni in ambienti diversi senza necessità di calibrazione. La tecnologia IR-Fusion™ permette di sovrapporre dettagli visivi e termici per una migliore analisi, mentre la messa a fuoco MultiSharp™ assicura immagini nitide su tutto il campo visivo, anche per punti complessi o a distanze variabili. Il dispositivo integra funzionalità wireless e compatibilità con il software Fluke Connect™ per la gestione e l’analisi dei dati, facilitando la creazione di report e la condivisione delle informazioni. La robusta custodia con grado di protezione IP67 garantisce resistenza alle condizioni ambientali più difficili, mentre la batteria agli ioni di litio assicura un’autonomia di 2-3 ore con ricarica rapida. La Ti480 PRO è uno strumento essenziale per professionisti che necessitano di diagnosi rapide, precise e sicure, riducendo i tempi di inattività e prevenendo guasti costosi. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: TI480PRO 60HZ TERMOCAMERA CON LICEN4947326 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003530 - Termocamera

prodotto Sustainable

Si

peso

1,04 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

7,5 W

zoom digitale

4

collegamento USB

autofocus

con touch screen

precisione di misura relativa

2 %

interfaccia Bluetooth

diagonale del display

3,5 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

collegamento HDMI

con laser

Slot per scheda MicroSD

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

3 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Sensibilità termica a 30 °C

0,05 °C

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

24 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

34 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

0,93 m

Con lampada incorporata

Estensione di profondità di campo (Focus stacking)

Immagine in media (Image averaging)

Con misurazione della distanza laser

Immagini al secondo (BpS)

60

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Dimensione immagine allargabile

Adatto per lenti intercambiabili

Risoluzione del sensore (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

480 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

480 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'ingresso DC

7,2 ... 15 V

campo di misura della temperatura

-20 ... 1000 °C

banda di frequenza

7,5 ... 14 MICROMETER

Produttore

Termocamera TI480PRO 60HZ portatile per diagnosi termiche professionali