Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5085052
Cod. Produttore
5085052
Cod. EAN
0095969909457

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 640 x 480 px
  • Sensibilità termica: ≤ 0,075 °C (75 mK)
  • Campo visivo: 34° orizzontale x 24° verticale
  • Messa a fuoco: LaserSharp Auto Focus
  • Memoria: 4 GB micro SD rimovibile + 4 GB interna
  • Display: Touchscreen 3,5" 640x480 LCD
  • Connettività: Wireless e Fluke Connect™
  • Serie: Ti401 PRO

Documentazione tecnica

La termocamera TI401-PRO è uno strumento avanzato progettato per offrire immagini a infrarossi di alta qualità con una risoluzione di 640 x 480 pixel e una risoluzione spaziale di 0,93 mRad. Grazie alla tecnologia LaserSharp™ Auto Focus, garantisce immagini sempre a fuoco in pochi secondi, utilizzando un metro laser integrato che calcola e visualizza la distanza dall'obiettivo. Il design ergonomico con impugnatura a pistola permette un uso agevole con una sola mano. La termocamera è dotata di un display touchscreen LCD da 3,5 pollici con risoluzione 640 x 480, che consente di regolare facilmente livello e intervallo termico. Supporta la connettività wireless e la compatibilità con l'app Fluke Connect™ per il trasferimento e la gestione delle immagini in modo semplice e sicuro. La gamma di misura della temperatura va da -20 °C a +650 °C con una precisione di ± 2 °C o 2%. Include funzioni di correzione emissività, compensazione della temperatura riflessa e trasmissione, e offre diverse tavolozze colori per una migliore visualizzazione. È dotata di memoria interna e supporta schede micro SD rimovibili, con possibilità di salvare e rivedere le immagini direttamente sul dispositivo. La robustezza è garantita da una custodia rigida e un grado di protezione IP54, con resistenza a cadute fino a 2 metri. La batteria è ricaricabile e sostituibile, con autonomia di 2-3 ore e tempi di ricarica di circa 2,5 ore. Questo strumento è ideale per professionisti che necessitano di un'analisi termica precisa, rapida e affidabile in ambito industriale ed elettrico. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Esegui le ispezioni delle immagini termiche con maggiore sicurezza e con risultati più rapidi che mai. Con una risoluzione di 640x480, Fluke Ti401 PRO offre la robustezza e la facilità d'uso che ci si aspetta da Fluke insieme a immagini più nitide e più chiare e misurazioni di temperatura più esatte. Il famoso design con impugnatura a pistola consente l'uso con una sola mano. Eventuali problemi relativi allo schermo LCD da 3,5 pollici (orizzontale) vengono sempre rilevati. Trasmetti in streaming i dati a infrarossi e utilizza la termocamera a distanza con il software Fluke Connect Desktop.

peso

1,04 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

7,5 W

collegamento USB

autofocus

con touch screen

precisione di misura relativa

2 %

interfaccia Bluetooth

diagonale del display

3,5 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

collegamento HDMI

con laser

Slot per scheda MicroSD

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

3 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Sensibilità termica a 30 °C

0,075 °C

Campo visivo (FOV) verticale

24 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

34 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

0,93 m

Con lampada incorporata

Con misurazione della distanza laser

Immagini al secondo (BpS)

9

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Adatto per lenti intercambiabili

Risoluzione del sensore (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

480 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

640 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

480 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'ingresso DC

7,2 ... 15 V

campo di misura della temperatura

-20 ... 650 °C

banda di frequenza

7,5 ... 14 MICROMETER

Produttore

Termocamera Fluke Ti401 PRO 640x480 impugnatura pistola per ispezioni termiche