Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4335389
Cod. Produttore
4335389
Cod. EAN
0095969668668

Informazioni di prodotto

Fluke TI-TRIPOD3 Accessorio per montaggio treppiede per serie Fluke TiS e Ti200, 300, 400, 450, 480

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: TITRIPOD3 ACCESS PER MONTAGGIO TREP4335389 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003203 - Treppiede

peso

0,1 kg

max. capacità di carico

1,5 kg

materiale

Altro

Lunghezza del trasporto

13 cm

misura filettatura di collegamento metrica

6,35

Serie

TIACC

Produttore

TI-TRIPOD3 ACCESS PER MONTAGGIO TRE