Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4354922
Cod. Produttore
4354922
Cod. EAN
0095969674386

Informazioni di prodotto

Fluke TI-SBC3B Base di ricarica per due batterie serie Fluke Ti200, 300, 400, 450, 480 e serie TiS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: TISBC3B BASE RICARICA 2 VANI TERMOC4354922 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002542 - Alimentazione in corrente continua e alternata

larghezza

102 mm

altezza

33 mm

profondità

67 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP40

Max. corrente d'uscita 1

2 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita in DC

10 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

10 ... 15 V

Serie

TIACC

Produttore

TI-SBC3B BASE RICARICA 2 VANI TERMO