Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 518 2
Cod. Produttore
EH 518 2
Cod. EAN
8012542521501

Informazioni di prodotto

TI 5-S TRASFORMATORI MEDICALI 5KVA CON SOND

Documentazione tecnica

Is an isolating transformer for medical use with 5 kVA rated power and temperature probes

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

380 mm

profondità

150 mm

larghezza

240 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

TI 5-S TRASFORMATORI MEDICALI 5KVA