Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY252214-000
Cod. Produttore
252214-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 36 kV
  • Sezione conduttore: 50-240 mm²
  • Lunghezza: 370 mm
  • Tipo cavo: carta (A)RC1HLRX
  • Uso: interno
  • Materiale: termorestringente
  • Protezione: controllo campo elettrico
  • Serie: THVP-20/240-I/U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per INTERNO per cavo carta (A)RC1HLRX 12/20 kV Matricola ENEL 273042 sezione conduttore: 50-240 kV L: 370 mm

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

50 ... 240 mm²

numero di conduttori

1 ... 1