Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY145110-000
Cod. Produttore
145110-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 50-240 mm²
  • Lunghezza: 600 mm
  • Tipo cavo: Cavo carta (A)RC1HLRX
  • Installazione: Per esterno
  • Serie: THVP-20/240-E/U-N1
  • Materiale: Termorestringente
  • Omologazione: ENEL Matricola 273083

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per ESTERNO per cavo carta (A)RC1HLRX 12/20 kV Matricola ENEL 273083 sezione conduttore: 50-240 kV L: 600 mm

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

50 ... 240 mm²

numero di conduttori

1 ... 1