Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYTHVO30/185-3-
Cod. Produttore
THVO30/185-3-ARM

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio massimo: 36 kV
  • Sezione conduttore: 120-185 mm²
  • Uso: Esterno
  • Tipo: Tripolare termorestringente
  • Serie: THVO 30/185-3-ARM
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Temperatura corto circuito: 300 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 36 kV conduttore 120-185 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

18/30 kV

sezione nominale

120 ... 185 mm²

numero di conduttori

3 ... 3