Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY792762-000
Cod. Produttore
792762-000

Informazioni di prodotto

  • Umax: 12-36 kV
  • Sezione cavi: 25-800 mm²
  • Lunghezza: 800 mm
  • Uso: Esterno, cavi armati
  • Tipo: Terminali unipolari
  • Materiale conduttore: Alluminio
  • Spessore isolante: Pieno e ridotto
  • Serie: THVO 20/630-ARM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori 400-800 mm2 - Umax 17,5: conduttori 400-800 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 240-630 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 240-630. L: 800 mm

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

Altro

sezione nominale

240 ... 630 mm²

numero di conduttori

1 ... 1