Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY231050-TEC
Cod. Produttore
231050-TEC

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 24 kV
  • Conduttore: 25-95 mm²
  • Tipo cavo: Non armati esterno
  • Applicazione: Tripolare termorestringente
  • Protezione: Guaina resistente UV
  • Installazione: Facile, senza scadenza
  • Serie: THVO 20/25-3
  • Uso: Esterno, per cavi non armati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 25-50 mm2 - Umax 24 kV conduttore 25-50 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

Altro

sezione nominale

25 ... 50 mm²

numero di conduttori

3 ... 3

Produttore

THVO 20/25-3 TERMINALE TRIP.ESTERNO