Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY231051-TEC
Cod. Produttore
231051-TEC

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 24 kV
  • Conduttore: 25-95 mm²
  • Tipo: Tripolare esterno
  • Applicazione: Cavi armati
  • Guaina: Termorestringente
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Serie: RY231051-TEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 25-50 mm2 - Umax 24 kV conduttore 25-50 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

Altro

sezione nominale

25 ... 50 mm²

numero di conduttori

3 ... 3

Produttore

THVO 20/25-3-ARM TERMINALE TRIP.EST