Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY255101-TEC
Cod. Produttore
255101-TEC

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 70-300 mm²
  • Applicazione: Esterno, tripolare
  • Tipo cavo: Non armati
  • Isolante: Gomma ad alto modulo
  • Protezione UV: Sì, guaina esterna
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Serie: THVO 20/240-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

Altro

sezione nominale

70 ... 240 mm²

numero di conduttori

3 ... 3

Produttore

THVO 20/240-3 TERMINALE TRIP.ESTERN