Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY255102-TEC
Cod. Produttore
255102-TEC

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 70-300 mm²
  • Tipo cavo: Armato tripolare
  • Applicazione: Esterno
  • Materiale guaina: Termorestringente
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Serie: RY255102-TEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

Altro

sezione nominale

70 ... 240 mm²

numero di conduttori

3 ... 3